Kotouč na hrubé čištění 125 x 22,23 mm C HRUBÝ PREMIUM

Artiklové číslo: 898017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr 125 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 20 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 898017
EAN / GTIN 9003178980175
Číslo výrobce 898017
L-číslo L50140 1743
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-It můžete bez námahy odstranit rez, barvu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Materiál Strip-It je nanesen na pevnou podložku ze skelných vláken, která byla speciálně vyvinuta pro použití na úhlových bruskách. Hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : GR S GROB
  • Rozměr (D x V): 125 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní brusná zrna pro univerzální použití a nejlepší výsledky.
  • Konstrukce zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené struktuře

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování.

Doporučení:

  • Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
  • Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách

Zvláštnosti:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita