Dungarees uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow 94

Nr art.: 8964920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 8964920
EAN / GTIN 4049358706598
Numer producenta 8964920
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowe, wielofunkcyjne spodnie z szelkami
  • wstawiony pas z gumką i elastycznymi wstawkami po bokach
  • Rozporka w spodniach z zamkiem błyskawicznym
  • 2 kieszenie boczne
  • 1 kieszeń na lewej nogawce z patką i zapięciem na zatrzask
  • 1 kieszeń na centymetr po prawej stronie z patką i zapięciem na zatrzask
  • 2 wzmocnione kieszenie na pośladkach z zapięciem na zatrzask i patką
  • Wstawki na kolanach z kontrastującego materiału
  • po 2 taśmy odblaskowe na każdej nogawce
  • Przód z jedną kieszenią zewnętrzną i ukrytym zamkiem błyskawicznym

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo dobre zarządzanie wilgocią dzięki zawartości Lyocell®
  • przyjemne uczucie na skórze
  • sportowy krój
  • dynamiczna stylistyka
  • materiał ultralekki

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasa 1 – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, klasa 1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3 w połączeniu z artykułem 89428 (kurtka z paskiem)