Dungarees uvex suXXeed multifunkční žlutá, výstraha žlutá 94

Artiklové číslo: 8964920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 8964920
EAN / GTIN 4049358706598
Číslo výrobce 8964920
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Multifunkční kolekce uvex suXXeed s vysokou viditelností chrání nejen před jiskřivým obloukem, ale také zpomalující hoření. Použití materiálů s vysokým obsahem lyocellu dává výrobkům vynikající řízení vlhkosti a je také vyrobeno z obnovitelné suroviny. , A protože je někdy tma i s elektřinou a ohněm, linka je kompletně vybavena reflexními proužky. Máte zaručeno, že tam budete.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní multifunkční montérky
  • přišitý pas s gumou a bočními elastickými vsadkami
  • poklopec se zipem
  • 2 boční kapsy
  • 1 kapsa na levé nohavici s klopou a zapínáním na druk
  • 1 kapsa na pravé straně na pravítko s klopou a zapínáním na druk
  • 2 vyztužené zadní kapsy s patentním zapínáním a klopou
  • Kolení vložky z kontrastního materiálu
  • po 2 reflexní pruhy na každé nohavici
  • Lem s vnější kapsou a skrytým zipem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi dobré řízení vlhkosti díky obsahu Lyocell®
  • příjemný pocit na pokožce
  • sportovní střih
  • dynamický design
  • ultralehký materiál

Bezpečnostní prvky

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 1. třída – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 1. třída
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 třída 3 v kombinaci s článkem 89428 (sako s páskem)