Dungarees uvex suXXeed multifunción amarillo, advertencia amarillo 94

Número de artículo: 8964920
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 8964920
EAN / GTIN 4049358706598
Número del fabricante 8964920
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El material altamente ignífugo no puede verse afectado por el calor ni los arcos eléctricos. Al mismo tiempo, la estructura de mangas ″high rise″ garantiza que este versátil todoterreno lo acompañe en cualquier movimiento. De este modo, obtendrá tanta flexibilidad como los campos de aplicación de esta colección. Ya sea en la industria eléctrica, del automóvil o del acero, la colección uvex suXXeed multifunction cumple nuestro lema ″protecting people″.

Característica:

Características generales

  • pantalones de peto deportivos y multifuncionales
  • cintura con elástico y paneles elásticos laterales
  • Bragueta con cremallera
  • 2 bolsillos laterales
  • 1 bolsillo en la pierna izquierda con solapa y cierre de botón a presión
  • 1 bolsillo para la regla a la derecha con solapa y cierre de botón a presión
  • 2 bolsillos traseros reforzados con cierre de botón a presión y solapa
  • Refuerzos en las rodillas de un material en contraste
  • 2 bandas reflectantes en cada pernera
  • Peto con un bolsillo exterior y cierre con cremallera oculta

Características de confort

  • Excelente gestión de la humedad gracias al contenido de Lyocell®
  • sensación agradable en la piel
  • corte deportivo
  • diseño dinámico
  • material ultraligero

Características de seguridad

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Clase 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Tipo 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 1.º curso
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Clase 3 en combinación con el artículo 89428 (chaqueta con cinturón)