Szczotki okrągłe 150 x 18 x 27 x 32 mm, S 0,3 mm, stal PREMIUM***

Nr art.: 896115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 896115
EAN / GTIN 9003178961150
Numer producenta 896115
Numer L L50140 2678
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Okrągłe szczotki PREMIUM*** do szlifierki stojącej to idealne rozwiązanie do precyzyjnego, szybkiego i płynnego szlifowania stali.
  • Wysokowydajne szczotki charakteryzują się wyjątkową trwałością i pomagają w wykonywaniu wymagających prac, takich jak usuwanie farby, rdzy i lakieru, a także w przygotowywaniu powierzchni i precyzyjnej obróbce stali.
  • Ponadto pozwalają one na wydajne wykonywanie prac związanych z usuwaniem zadziorów, dzięki czemu szczotki okrągłe firmy Tyrolit mają uniwersalne zastosowanie w wielu różnych zadaniach.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 1R DW Szczotki okrągłe
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : S 0,3 mm
  • Wymiar (średnica x szerokość x długość x wysokość): 150 × 18 × 27 × 32 mm
  • Średnica: 150 mm
  • Grubość: 18 mm
  • Otwór: 32 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka stołowa

Zaleta:

  • Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu i wyjątkowo długiej żywotności

Zastosowanie:

  • Drut karbowany DW do lekkich zanieczyszczeń i do obróbki wykańczającej

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Zalecenie:

  • Drut karbowany DW do lekkich zanieczyszczeń i do obróbki wykańczającej

Cechy szczególne:
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Najdłuższa żywotność
  • Szybka i płynna praca

Wskazówka:

  • Do usuwania rdzy, farby i lakieru, do okrawania, a także do przygotowywania powierzchni i obróbki wykończeniowej stali