Tyrolit rundbørste 150x18x27x32 DW S0,3 mm PREMIUM stål

Art.-nr.: 896115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 896115
EAN/GTIN 9003178961150
Producentnummer 896115
L-nummer L50140 2678
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM-rundbørsterne til slibeblokken er den perfekte løsning til præcis, hurtig og jævn slibning af stål. De højtydende børster har maksimal levetid og hjælper dig med krævende arbejde som f.eks. fjernelse af maling, rust og lak samt overfladebehandling og finpudsning af stål. De kan også bruges til effektivt afgratningsarbejde, hvilket gør Tyrolit-rundbørster universelt anvendelige til en lang række opgaver.

Egenskab:

  • Form: 1R DW RUNDE BØRSTER
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0,3 mm
  • Dimensioner (D x B x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladebehandling og finpudsning af stål

Materiale:

  • Stål

Passer til:

  • Slibeblok

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til let tilsmudsning og fin bearbejdning

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Længste levetid for værktøjet
  • Hurtig og jævn kørsel

Bemærk:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladebehandling og finpudsning af stål