Tyrolit Cepillo redondo 150x18x27x32 DW PREMIUM acero

Número de artículo: 896115
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 896115
EAN / GTIN 9003178961150
Número del fabricante 896115
Número L L50140 2678
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los cepillos redondos Premium para el pedestal de lijado son la solución perfecta para trabajos de rectificado precisos, rápidos y suaves sobre acero.
  • Los cepillos no férricos de metal ofrecen la máxima duración y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y barniz, así como en la preparación de superficies y el cepillo para limas de acero.
  • Los cepillos redondos de Tyrolit son universales y pueden emplearse para los más diversos trabajos de rebarbado.

Característica:

  • Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con máxima duración
  • Herramienta versátil
  • Máxima calidad

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Recomendación:

  • Alambre ondulado DW para pequeñas impurezas y afinado mecánico

Nota:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, para rebarbado y para preparación de superficies y afinado mecánico de acero