Ščetke za kolesa 150x18x27x32 mm S 0,3 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 896115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 896115
EAN/GTIN 9003178961150
Številka proizvajalca 896115
L-število L50140 2678
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

PREMIUM okrogle ščetke za brusilni blok so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje jekla. Visoko zmogljive krtače zagotavljajo največjo življenjsko dobo in vam pomagajo pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini dodelavi jekla. Uporabljate jih lahko tudi za učinkovito odstranjevanje oblog, zato so okrogle ščetke Tyrolit univerzalno uporabne za številne naloge.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DW
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : S 0,3 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Premer posode: 150 mm
  • Debelina: 18 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barv in lakov, odstranjevanje odrezkov, pripravo površin in fino dodelavo jekla

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za manjšo onesnaženost in fino strojno obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najdaljša življenjska doba orodja
  • Hitro in nemoteno delovanje

Opomba:

  • Za odstranjevanje rje, barv in lakov, odstranjevanje odrezkov, pripravo površin in fino dodelavo jekla

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost