Chaqueta de trabajo uvex suXXeed multifunción amarillo, advertencia amarillo 5XL

Número de artículo: 8942816
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo retama
Serie uvex suXXeed multifunction
Denominación del fabricante uvex suXXeed multifunction high-visibility
Color amarillo
Composición del tejido Viscosa
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección con alta visibilidad
Talla internacional, Unisex 5XL
Tipo de producto Chaqueta
Características reflectante
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 8942816
EAN / GTIN 4049358706536
Número del fabricante 8942816
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El material altamente ignífugo no puede verse afectado por el calor ni los arcos eléctricos. Al mismo tiempo, la estructura de mangas ″high rise″ garantiza que este versátil todoterreno lo acompañe en cualquier movimiento. De este modo, obtendrá tanta flexibilidad como los campos de aplicación de esta colección. Ya sea en la industria eléctrica, del automóvil o del acero, la colección uvex suXXeed multifunction cumple nuestro lema ″protecting people″.

Característica:

Características generales

  • chaqueta deportiva multifuncional
  • Cuello alzado
  • La locura del leasing
  • Todos los elementos de cierre están cubiertos
  • contraste negro
  • 2 bolsillos en el pecho con cierre, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo interior
  • Ancho del dobladillo de la manga ajustable con botón a presión
  • Elementos elásticos en la espalda
  • 2 bandas reflectantes alrededor de cada manga y el torso, y 1 banda reflectante sobre el hombro
  • pictogramas bordados

Características de confort

  • Excelente gestión de la humedad gracias al contenido de Lyocell®
  • sensación agradable en la piel
  • corte deportivo
  • diseño dinámico
  • material ultraligero

Características de seguridad

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Clase 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 en combinación con los artículos 17237, 17238 o 17239 (polo de manga larga)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Tipo 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 2.º curso
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, clase 3, en combinación con el artículo 89575 (pantalones) o el artículo 89649 (pantalones con peto)