Pracovní bunda uvex suXXeed multifunkční žlutá, výstražná žlutá 5XL

Artiklové číslo: 8942816
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Žluť metlová
Řada uvex suXXeed multifunction
Označení výrobce uvex suXXeed multifunction high-visibility
Barva Žlutá
Složení tkaniny Viskóza
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; Výstražná ochrana
Mezinárodní velikost, Unisex 5XL
Druh produktu Bunda
Vlastnosti reflexní
Pohlaví Unisex
Norma DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8942816
EAN / GTIN 4049358706536
Číslo výrobce 8942816
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Multifunkční kolekce uvex suXXeed s vysokou viditelností chrání nejen před jiskřivým obloukem, ale také zpomalující hoření. Použití materiálů s vysokým obsahem lyocellu dává výrobkům vynikající řízení vlhkosti a je také vyrobeno z obnovitelné suroviny. , A protože je někdy tma i s elektřinou a ohněm, linka je kompletně vybavena reflexními proužky. Máte zaručeno, že tam budete.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní multifunkční bunda
  • Stojáček
  • Leasingová horečka
  • všechny uzavírací prvky jsou zakryté
  • černý kontrast
  • 2 zapínací náprsní kapsy, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsa
  • Šířka lemů rukávů nastavitelná pomocí patentky
  • Elastické prvky v zádech
  • 2 reflexní pruhy kolem rukávů a trupu, 1 reflexní pruh přes rameno
  • vyšívané piktogramy

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi dobré řízení vlhkosti díky obsahu Lyocell®
  • příjemný pocit na pokožce
  • sportovní střih
  • dynamický design
  • ultralehký materiál

Bezpečnostní prvky

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 1. třída – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 v kombinaci s články 17237, 17238 nebo 17239 (polo s dlouhým rukávem)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 2. třída
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 třída 3 v kombinaci s artiklem 89575 (kalhoty) nebo artiklem 89649 (montérky)