Long-sleeved shirt uvex multifunction Grey 43/44

Nr art.: 8940944
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex multifunction
Oznaczenie producenta Langarmhemd uvex multifunction
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Rodzaj produktu Koszula / bluzka
Rozmiar odzieżowy DE 44
Kształt Zwykłe
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Przedłużone plecy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8940944
EAN / GTIN 4031101673769
Numer producenta 8940944
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This shirt is the perfect complement to various jackets and trousers from the uvex protective clothing range. Optimum protection - even under a jacket.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kołnierz z haftem
  • Plisa z ukrytymi zatrzaskami z przodu pośrodku
  • Mankiety z ukrytym zapięciem na zatrzaski
  • kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzep oraz pętelką na okulary i długopis
  • dostępne w kolorach: marynarski i antracytowy melanż
  • dostępne rozmiary: 37/38 do 49/50
  • Materiał: 55% modakryl, 43% bawełna, 2% włókna antystatyczne

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana osłona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi klasy 1 (zgodnie z normą EN 61482-1-2):2007)
  • certyfikowana ochrona przed wysoką temperaturą i ogniem zgodnie z normą EN ISO 11612:2008
  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • Włókno modakrylowe o wysokiej odporności na wysoką temperaturę i ogień

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna wielofunkcyjna
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: koszula z długim rękawem
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 43/44