Camicia a maniche lunghe uvex multifunction grigio 43/44

Codice art.: 8940944
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie uvex multifunction
Denominazione originale prodotto Langarmhemd uvex multifunction
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore grigio
Tipo di prodotto Camicia da uomo / donna
Taglia 44
Indossabilità Es. normale
Numero di tasche 1 pz.
Genere da uomo
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Parte posteriore allungata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8940944
EAN / GTIN 4031101673769
Codice del produttore 8940944
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questa camicia è il complemento perfetto per diverse giacche e pantaloni della gamma di abbigliamento protettivo uvex. Protezione ottimale, anche sotto la giacca.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Colletto con ricamo
  • Abbottonatura con pulsanti a pressione nascosti al centro sul davanti
  • Polsini con chiusura a bottoni a pressione nascosta
  • una tasca sul petto con patta e chiusura a strappo, oltre a un passante per occhiali e penne
  • disponibile nei colori: blu navy e antracite melange
  • taglie disponibili: dal 37/38 al 49/50
  • Materiale: 55% modacrilico, 43% cotone, 2% fibre antistatiche

Caratteristiche di sicurezza

  • Protezione certificata contro le scariche elettrostatiche, classe di prova 1 (in conformità alla norma EN 61482-1-2):2007)
  • Protezione certificata contro il calore e le fiamme secondo la norma EN ISO 11612:2008
  • conduttivo dal punto di vista elettrostatico
  • Fibra acrilica per un’elevata resistenza al calore e alla fiamma

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento/indumento di protezione
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento protettivo multifunzionale
  • Tipo di prodotto: Camicie
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Camicia a maniche lunghe
  • Colore (filtro): grigio
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 43/44