uvex Camisa de manga larga multifunction gris 43/44

Número de artículo: 8940944
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris antracita
Serie uvex multifunction
Denominación del fabricante Langarmhemd uvex multifunction
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla de confección DE 44
Forma ajustada Normal
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Caballero
Longitud de manga Manga larga
Características Espalda alargada

Identificación y clasificación

Número de artículo 8940944
EAN / GTIN 4031101673769
Número del fabricante 8940944
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Esta camisa es el complemento perfecto para diversas chaquetas y pantalones de la gama de ropa de protección uvex. Protección óptima, incluso debajo de una chaqueta.

Característica:

Características generales

  • Cuello con bordado
  • Tirada de botones con botones a presión ocultos en el centro de la parte delantera
  • Puños con cierre de botones a presión ocultos
  • Un bolsillo en el pecho con tapa y cierre de gancho y bucle, así como un lazo para gafas y para bolígrafos
  • disponible en los colores: mezcla de azul marino y antracita
  • tallas disponibles: 37/38 hasta 49/50
  • Material: 55 % modacrílico, 43 % algodón, 2 % fibras antiestáticas

Características de seguridad

  • Protector contra descargas electrostáticas certificado, clase de prueba 1 (en conformidad con la norma EN 61482-1-2):2007)
  • Protección certificada contra el calor y las llamas según la norma EN ISO 11612:2008
  • conductor de la electricidad estática
  • Fibra de acrílico para una alta resistencia al calor y al fuego

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección multifuncional
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Camisa de manga larga
  • Color (filtro): gris
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 43/44