Work trousers uvex whitewear white 64

Nr art.: 8932115
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
Numer artykułu 8932115
EAN / GTIN 4031101374482
Numer producenta 8932115
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 65% poliester, 35% bawełna
  • Masa: 245 g/m²
  • Gumka w pasie i szlufki
  • Dwie boczne kieszenie, zamykane na ukryty zatrzask
  • Kieszeń na pośladkach zamykana na patkę
  • Rozcięcie z zapięciem na zatrzask
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Cechy zapewniające komfort

  • Wygodny krój
  • Nadaje się do prania przemysłowego

Cechy zabezpieczające

  • Potwierdzenie zgodności z normą DIN 10524
  • Odzież dla klas ryzyka higienicznego od 1 do 3

Cechy techniczne

  • Spodnie męskie
  • Model: 443
  • Nr artykułu: 89321
  • Kolor: biały
  • Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m²
  • splot skośny
  • Spodnie robocze zgodne z normą „Odzież robocza w zakładach spożywczych” DIN 10524
  • Pas z szlufkami i gumką z tyłu, rozcięcie zapinane na zatrzask
  • 2 kieszenie w szwie bocznym, zamykane, 1 kieszeń na pośladkach
  • Zapiętą klapkę kieszeni
  • Norma Oeko-Tex Standard 100
  • Rozmiar: 44–66, 90–110
  • Pielęgnacja:Można prać w temperaturze 95°C, można wybielać chlorem, prasować: II Punkty, Czyszczenie: P, suszarka: II punkty, można prać w pralce