Arbejdsbukser uvex whitewear hvid 64

Art.-nr.: 8932115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 8932115
EAN/GTIN 4031101374482
Producentnummer 8932115
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld
  • Vægt: 245 g/m²
  • Elastik linning med bæltestropper
  • To sidelommer, der kan lukkes med skjult trykknap
  • Baglomme med klaplukning
  • Slids med trykknaplukning
  • OEKO-TEX® STANDARD 100-certificeret

Komfortfunktioner

  • Bekvem pasform
  • Kan vaskes sammen med almindeligt vasketøj

Sikkerhedsfunktioner

  • Overensstemmelsescertifikat i henhold til DIN 10524
  • Beklædning til hygiejnerisikoklasse 1 til 3

Tekniske egenskaber

  • Bukser med linning til mænd
  • Model: 443
  • Artikel nr.: 89321
  • Farve: hvid
  • Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld, 245 g/m²
  • Twill-vævning
  • Bukser med linning i overensstemmelse med standarden ”Workwear in food processing plants” DIN 10524
  • Linning med bæltestropper og elastik bagpå, gylp med trykknaplukning
  • 2 stiklommer i sidesømmen, der kan lukkes, 1 baglomme
  • Lommeklap, der kan lukkes
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Størrelse: 44 - 66, 90 - 110
  • Pleje:Vaskbar ved 95°C, klorering mulig, strygning: II prikker, kemisk rensning: P, tørretumbler: II point, velegnet til tøjvask