Delovne hlače uvex whitewear white 64

Št. art.: 8932115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8932115
EAN/GTIN 4031101374482
Številka proizvajalca 8932115
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Material: 65 % poliestra, 35 % bombaža
  • Masa: 245 g/m²
  • Pas z elastičnim trakom in zankami za pas
  • Dva stranska žepa na torbi, ki se zapirata s skritim gumbom
  • Žep na zadnji strani, ki se zapira z zavihkom
  • Reža z zapenjanjem na gumb
  • Certificirano po standardu OEKO-TEX® STANDARD 100

Značilnosti udobja

  • Udoben kroj
  • Primerno za industrijsko pranje

Zaščitni elementi

  • Potrdilo o skladnosti v skladu z DIN 10524
  • Oblačila za higienske razrede tveganja 1 do 3

Tehnične značilnosti

  • Moške hlače
  • Model: 443
  • Št.: 89321
  • Barva: bela
  • Material: 65 % poliester, 35 % bombaž, 245 g/m²
  • Tkanina keper
  • Hlače s pasom v skladu s standardom DIN 10524 ”Delovna oblačila v živilskopredelovalnih obratih”.
  • Pas z zankami za pas in elastičnim zadnjim delom, zadrga s pritiskom na zatič
  • 2 žepa v stranskem šivu, ki se zapirata, 1 zadnji žep
  • Zapiralna loputa žepa
  • Oblačila za razrede higienskega tveganja od 1 do 3
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikost: 44 - 66, 90 - 110
  • Nega:Pranje pri 95 °C, možnost kloriranja, likanje: II točke, kemično čiščenje: P, sušilni stroj: Točke II, primerno za pranje perila

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico