{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 315 mm | |
| Długość nominalna śruby | 315 mm | |
| Rozmiar gwintu | M24 | |
| Długość gwintu | 200 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 12,9 | |
| Masa | 920 g |
| Numer artykułu | 89136 | |
| EAN / GTIN | 4020772089139 | |
| Numer producenta | 89136 | |
| Numer L | L30120 288 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |