{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 315 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů | 315 mm | |
| Rozměr závitu | M24 | |
| Délka závitu | 200 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12,9 | |
| Hmotnost | 920 g |
| Katalogové číslo | 89136 | |
| EAN / GTIN | 4020772089139 | |
| Číslo výrobce | 89136 | |
| L-číslo | L30120 288 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |