Șuruburi pentru piulițe pentru caneluri în T, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 89136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungimea totală 315 mm
Lungimea nominală a șurubului 315 mm
Dimensiunea filetului M24
Lungimea filetului 200 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12,9
Greutate 920 g

Identificare și clasificare

Cod articol 89136
EAN / GTIN 4020772089139
Număr producător 89136
L-Număr L30120 288
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru piulițe pentru caneluri în T, clasa de rezistență 12,9, oțel, sârmă laminată, călită.

Caracteristică:

  • D x l: M24x315
  • B1: 35
  • B2: 200
  • VE: -
  • Greutate: 920 g