Jednorázová kombinéza uvex (NR) žlutá, L

Artiklové číslo: 8849811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 3B chem classic
Označení výrobce uvex 3B chem classic
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 3 – kapalinotěsný EN 14605
Mezinárodní velikost L
Typ Typ 3
Barva Žlutá
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Vlastnosti Zalepené švy
Norma EN 14605
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8849811
EAN / GTIN 4049358610239
Číslo výrobce 8849811
L-číslo L01660 109898
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Laminátová klasika materiál uvex používaná v uvex 3B chem classic představuje mimořádně účinnou bariéru proti mnoha organickým a anorganickým kapalným chemikáliím. V kombinaci s ultrazvukem svařované a dodatečně lepené švy, je zajištěna maximální bezpečnost.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • nejvyšší bezpečnost a účinná bariérová ochrana díky extrémně odolnému materiálu v kombinaci s ultrazvukem svařovanými a podlepenými švy
  • Kapalinotěsné
  • tichý materiál
  • neobsahuje látky narušující smáčivost laku ani silikon
  • Materiál: Polypropylenové netkané textilie laminované polypropylenovou fólií
  • Barva: žlutá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • lehký, ale odolný materiál
  • šetrné k pokožce díky textilnímu povrchu na vnitřní straně
  • dokonalé padnutí díky gumě v pase
  • bezpečné a pohodlné zapínání díky gumovým stahovacím páskům na kapuci, rukávech a nohavicích
  • pohodlná rukojeť na zipu

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle následujících norem: EN 14126, EN 14605 – typ 3B, EN 14605 – typ 4B, ISO 13982-1 – typ 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • poskytuje ochranu před širokou škálou chemikálií
  • Poutka na prostřední prst zabraňující vyhrnování rukávů
  • dvojitá uzávěrka
  • dvojité rukávy
  • integrovaná ponožka do bot pro větší ochranu
  • antistatické vlastnosti
  • Ochrana před infekčními agens