uvex Mono desechable (NR) amarillo, L

Número de artículo: 8849811
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex 3B chem classic
Denominación del fabricante uvex 3B chem classic
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605
Talla internacional L
Tipo Tipo 3
Color amarillo
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Características Costuras encoladas
Norma EN 14605
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 8849811
EAN / GTIN 4049358610239
Número del fabricante 8849811
Número L L01660 109898
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

¿Se expone a entornos polvorientos, húmedos o mojados mientras desarrolla su actividad? Tenemos lo que necesita para todos los ámbitos de aplicación. Así se garantiza la seguridad en el trabajo. Gracias a sus propiedades antiestáticas, tampoco existe riesgo de carga electrostática.

Característica:

Características generales

  • Máxima seguridad y eficaz efecto de barrera gracias a un material extremadamente resistente, combinado con costuras soldadas por ultrasonidos y reforzadas con cinta
  • estanco a los líquidos
  • material silencioso
  • sin sustancias que impidan la adherencia de la pintura ni silicona
  • Material: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polipropileno
  • Color: amarillo

Características de confort

  • material ligero pero resistente
  • Suave para la piel gracias al mango textil del interior
  • ajuste perfecto gracias al elástico en la cintura
  • Cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos en la capucha, las mangas y las perneras
  • mango cómodo en la cremallera

Características de seguridad

  • certificado según las siguientes normas: EN 14126, EN 14605 – Tipo 3B, EN 14605 – Tipo 4B, ISO 13982-1 – Tipo 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • ofrece protección frente a una amplia gama de productos químicos
  • Presillas para el dedo medio que evitan que las mangas se suban
  • doble obturador
  • de doble manga
  • calcetín integrado en la bota para una mayor protección
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra los agentes infecciosos