Mehanički sjekač matica M12-M18

Artikl br.: 884850 M12-M18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M12-M18
Širina oštrice dlijeta 14 mm
ukupna duljina bez tlačnog vretena 105 mm
Stezni raspon 19 mm - 27 mm
Vrsta proizvoda Hidraulički sjekači matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Broj proizvođača 55-2

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.