Mekanisk mutterspräckare M12-M18

Art-nr: 884850 M12-M18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för muttrar M12-M18
mejselspetsens bredd 14 mm
totallängd utan tryckspindel 105 mm
spännvidd 19 mm - 27 mm
Produktslag Muttersplittrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884850 M12-M18
EAN/GTIN 4021176020148
Tillverkarens nummer 55-2

Benämning

Utförande:

Mekanisk mutterspräckare för spräckning av kärvande eller för hårt dragna muttrar (upp till kvalitetsklass 6) utan att skruvbultarna skadas. Enkelt att dra ut mejseln (med härdade skär), fastnar inte.