Oddzielacz pojedynczy, Typ: 5

Nr art.: 884600 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Oddzielacz
Zawartość część pojedyncza
gwint przyłączający G3/4
Masa 18,5 kg
Oznaczenie producenta 15
Rozstaw min. 30 mm
Rozstaw maks. 250 mm
Odległość sworzni bocznych B 250 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884600 5
EAN / GTIN 4021176007453
Numer producenta 15-5
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Oddzielacze i ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości.
Oddzielacz: Szybkomocująca śruba dociskowa umożliwia równomierne mocowanie oddzielających szczęk półkolistych. Klinowe szczęki zostają przy tym wciśnięte pomiędzy łożysko a gniazdo.
Ściągacz: W połączeniu z oddzielaczem służy do ściągania poluzowanych uprzednio łożysk (sworznie pociągowe należy wkręcić w gwintowane otwory szczęk oddzielających).
Szczęki zwierane są nakrętkami dwóch śrub prowadzących.

Zastosowanie:

Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych itp., w trudno dostępnych miejscach.