Samostatné dělicí zařízení, Typ: 5

Artiklové číslo: 884600 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu oddělovací zařízení
Obsah jednotlivý díl
Připojovací závit G3/4
Hmotnost 18,5 kg
Označení výrobce 15
Šířka upnutí min. 30 mm
Šířka upnutí max. 250 mm
Vzdálenost bočních šroubů B 250 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884600 5
EAN / GTIN 4021176007453
Číslo výrobce 15-5
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Dělící a stahovací zařízení z kvalitní nástrojové oceli.
Dělicí zařízení: Tlačným vřetenem se rovnoměrně zatíží půlkruhové dělicí čelisti. Klínové čelisti se přitom natlačí mezi ložisko a pánev.
Stahovací zařízení: V kombinaci s dělicím zařízením pro stahování uvolněných ložisek z ložiskových pánví (tažné čepy se pro tento účel zašroubují do otvorů se závitem a dělicích čelistí).
Dělicí čelisti se přitlačují na boční čep dotahováním matic.

Použití:

Pro oddělování pevně zalisovaných kuličkových ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd., pokud není dostatek prostoru pro běžné stahovací háky.