Atskyriklis atskirai, Tipas: 5

Prekės Nr.: 884600 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 15
Užspaudimo ribos min. 30 mm
Užspaudimo ribos max. 250 mm
Atstumas tarp šoninių kaiščių 250 mm
Prijungimo sriegis G3/4
Produkto rūšis atskyriklis
Medžiaga plienas
Svoris 18,5 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 884600 5
EAN / GTIN 4021176007453
Gamintojo numeris 15-5
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.
Atskyrimo įtaisas: Dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.
Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliu naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines skyles).
Atskiriamosios lūpos užveržiamos prisukant veržles ant šoninių varžtų.

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai prigludusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t,
kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.