{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Oddzielacz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| gwint przyłączający | M18×1,5 | |
| Masa | 7,13 kg | |
| Oznaczenie producenta | 17 | |
| Rozstaw min. | 25 mm | |
| Rozstaw maks. | 155 mm | |
| Odległość sworzni bocznych B | 155 mm | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 884600 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176008443 | |
| Numer producenta | 17-3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |