{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 17 | |
| Užspaudimo ribos min. | 25 mm | |
| Užspaudimo ribos max. | 155 mm | |
| Atstumas tarp šoninių kaiščių | 155 mm | |
| Prijungimo sriegis | M18×1,5 | |
| Produkto rūšis | atskyriklis | |
| Medžiaga | plienas | |
| Svoris | 7,13 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 884600 3 | |
| EAN / GTIN | 4021176008443 | |
| Gamintojo numeris | 17-3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |