Samostatné dělicí zařízení, Typ: 3

Artiklové číslo: 884600 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu oddělovací zařízení
Obsah jednotlivý díl
Připojovací závit M18×1,5
Hmotnost 7,13 kg
Označení výrobce 17
Šířka upnutí min. 25 mm
Šířka upnutí max. 155 mm
Vzdálenost bočních šroubů B 155 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884600 3
EAN / GTIN 4021176008443
Číslo výrobce 17-3
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Dělící a stahovací zařízení z kvalitní nástrojové oceli.
Dělicí zařízení: Tlačným vřetenem se rovnoměrně zatíží půlkruhové dělicí čelisti. Klínové čelisti se přitom natlačí mezi ložisko a pánev.
Stahovací zařízení: V kombinaci s dělicím zařízením pro stahování uvolněných ložisek z ložiskových pánví (tažné čepy se pro tento účel zašroubují do otvorů se závitem a dělicích čelistí).
Půlkruhové dělicí čelisti se rovnoměrně zatíží rychloupínacím tlačným vřetenem.

Použití:

Pro oddělování pevně zalisovaných kuličkových ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd., pokud není dostatek prostoru pro běžné stahovací háky.