Zestawy oddzielaczy i ściągaczy, Asortyment: C

Nr art.: 884500 C
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Asortyment Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość Zestaw / asortyment
Masa 14,2 kg
Opakowanie walizka
Oznaczenie producenta K-17
Rozstaw min. 25 mm
Rozstaw maks. 155 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 884500 C
EAN / GTIN 4021176008771
Numer producenta 17-C
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Oddzielacze i ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości.
Oddzielacz: Szybkomocująca śruba dociskowa umożliwia równomierne mocowanie oddzielających szczęk półkolistych. Klinowe szczęki zostają przy tym wciśnięte pomiędzy łożysko a gniazdo.
Ściągacz: W połączeniu z oddzielaczem służy do ściągania poluzowanych uprzednio łożysk (sworznie pociągowe należy wkręcić w gwintowane otwory szczęk oddzielających).
W blaszanej kasecie.

Zastosowanie:

Do oddzielania i ściągania mocno zakleszczonych łożysk tocznych, kół zębatych itp., w trudno dostępnych miejscach.

Zawartość:

1 oddzielacz nr 884600.: wielk. 3
1 przyrząd do ściągania nr 884700: wielk. 3
1 para przedłużek do śrub: wielk. 3