Irrotus- ja ulosvetolaitevalikoima C

Tuote nro.: 884500 C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 25 mm - 155 mm
Paino laatikkoineen 14,2 kg
Sarja c
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884500 C
EAN / GTIN 4021176008771
Valmistajan numero 17-C

Kuvaus

Malli:

Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.
Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla. Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.
Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).
Peltilaukussa.

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Sisältö:

1 irrotuslaite nro 884600 .: koko 3
1 ulosvetolaite nro 884700: koko 3
1 pari pitkiä vetopultteja: koko 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat