Garnitura naprav za ločevanje in snemanje C

Št. art.: 884500 C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 25 mm - 155 mm
Masa vključno s škatlo 14,2 kg
Garnitura c
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884500 C
EAN/GTIN 4021176008771
Številka proizvajalca 17-C

Opis

Izvedba:

Priprava za ločevanje in snemanje iz kakovostnega orodnega jekla.
Priprava za ločevanje: S hitrovpenjalnim pritisnim vretenom se polkrožne rezalne čeljusti enakomerno vpnejo. Klinaste čeljusti se pri tem stisnejo med ležaj in sedež.
Priprava za snemanje: V povezavi s pripravo za ločevanje za snemanje zrahljanih ležajev s sedeža (vlečni čepi se za to privijejo v navojne izvrtine rezalnih čeljusti).
V pločevinastem kovčku.

Uporaba:

Za ločevanje tesno nasajenih ležajev, zobnikov, notranjih obročev itd. ko je za normalne odmikalne kavlje premalo prostora.

Vsebina:

1 ločilnik art. 884600: Vel. 3
1 snemalnik art. 884700: Vel. 3
1 par podaljševalnih čepov: Vel. 3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli