Garnitura izvlakača i separatora u plastičnom kovčegu C

Artikl br.: 884500 C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 25 mm - 155 mm
Težina uključujući kutiju 14,2 kg
Asortiman c
Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884500 C
EAN / GTIN 4021176008771
Broj proizvođača 17-C

Opis

Izvedba:

Alat za odvajanje i izvlačenje od kvalitetnog alatnog čelika.
Alat za odvajanje: pomoću tlačnog vretena za brzo stezanje ravnomjerno se stežu polukružne čeljusti. Pritom se klinaste čeljusti utiskuju između ležaja i vratila.
Naprava za skidanje: u kombinaciji s alatom za odvajanje za skidanje otpuštenog ležaja (povlačni vijci se pritom pričvršćuju u navojne rupe i čeljusti separatora).
U limenoj kutiji.

Upotreba:

Za odvajanje kugličnih ležajeva, zupčanika itd., s čvrstim dosjedom, kada je za normalne krakove za izvlačenje nedostatan međuprostor.

Sadržaj:

1 pregradni uređaj br. 884600.: Vel. 3
1 izvlakač br. 884700: Vel. 3
1 par produžnih klinova: Vel. 3

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi