Recoilless hammer

Nr art.: 8829410
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał obudowy rura stalowa
Kolor srebrna
Długość całkowita 305 mm
Długość, Trzonek 305 mm
Materiał, Trzonek rura stalowa
Powłoka lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8829410
EAN / GTIN 4010883882941
Numer producenta 8829410
Numer L L60160 4156
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
  • Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Shatterproof, breakproof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested down to -20° C
  • Handle material: Tubular steel
  • Hardness [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Head Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Polyamide (PA)
  • REACH registration available: no
  • Surface: powder-coated
  • Total length [mm]: 305 mm
  • VDE certified: no