Ciocan fără recul cu față moale 45 mm

Cod articol.: 8829410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Materialul carcasei ţeavă de oţel
Culoarea argintiu
Lungimea totală 305 mm
Lungime, Coadă 305 mm
Material, Coadă ţeavă de oţel
Strat de acoperire acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs ciocan cu cap moale
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 8829410
EAN / GTIN 4010883882941
Număr producător 8829410
L-Număr L60160 4156
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner tubular din oțel extrem de stabil și robust
Capacele din poliamidă, fără așchii, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Copsite cu pulbere în finisaj argintiu pentru ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lungime totală [mm]: 305 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 45 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: Oțel tubular
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu