Martillo antirrebote

Número de artículo: 8829410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Material carcasa tubo de acero
Color plateado
Longitud total 305 mm
Longitud, Mango 305 mm
Material, Mango tubo de acero
Recubrimiento con recubrimiento de polvo
Tipo de producto martillo blando
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8829410
EAN / GTIN 4010883882941
Número del fabricante 8829410
Número L L60160 4156
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
Esmaltado al fuego de polvo plata

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Longitud total [mm]: 305 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Material del mango: Acero tubular
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados