Zestaw ściągaczy w walizce z tworzywa sztucznego KUKKO L-BOXX®, Typ: 24B

Nr art.: 882700 24B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 14 szt.
Oznaczenie producenta 24B
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 160 mm
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 12 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 70 mm
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 0 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 160 mm
Maks. głębokość mocowania 162 mm
Maks. moment obrotowy 150 Nm
Moc 6 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Materiał stal
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882700 24B
EAN / GTIN 4021176012891
Numer producenta 24-B
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Zestawy najczęściej używanych ściągaczy przydatnych do różnych celów.

Zawartość:

po 1 ściągaczu dwuramiennym nr 880100: wielk. 1; 2
po 1 ściągaczu dwuramiennym nr 880100: wielk. 0
po 1 uchwycie do ściągania: 5-32 mm
po 1 tulejce rozprężnej 882600: wielk. 1-8
po 1 ściągaczu do tulejek 882800: wielk. 1; 2