{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 11 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 24A | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 90 mm | |
| Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 12 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 48 mm | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 0 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 90 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 100 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 80 Nm | |
| Moc | 4,5 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 882700 24A | |
| EAN / GTIN | 4021176012716 | |
| Numer producenta | 24-A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |