Trekkerassortiment in KUKKO L-BOXX® 24B

Artikelnummer: 882700 24B
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Opgeborgen in 2 KUKKO L-BOXX® gr. 136
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882700 24B
EAN/GTIN 4021176012891
Nummer fabrikant 24-B

Omschrijving

Uitvoering:

Doelmatige samenstelling van de meest gangbare trekkers voor verschillende soorten trekwerk.

Inhoud:

resp. 1 tweearmige trekker 880100: Maat 1; 2
resp. 1 tweearmige trekker 881000: Maat 0
resp. 1 trekkop: 5−32 mm
resp. 1 binnentrekker 882600: Maat 1-8
resp. 1 tegensteun 882800: Maat 1; 2