Sada stahováků v boxu KUKKO L-BOXX®, Typ: 24A

Artiklové číslo: 882700 24A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 24
Uložení v 2 KUKKO L-BOXX® vel. 136
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 882700 24A
EAN / GTIN 4021176012716
Číslo výrobce 24-A
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Praktická souprava nejpoužívanějších stahováků pro nejrůznější stahování.
Vhodné zejména pro autoelektrikáře.

Obsah:

Po 1 dvouramenném stahováku 880100: vel. 1
Po 1 dvouramenném stahováku 881000: vel. 0
Po 1 stahovací vložce: 5−32 mm
Po 1 vnitřním stahováku 882600: vel. 1−6
Po 1 opěrce 882800: vel. 1; 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku