{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 12 szt. | |
| Seria | 25 | |
| Oznaczenie producenta | 25-C | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Liczba odcinków rozprężnych | 2 | |
| Do otworów min. | 12 mm | |
| Do otworów maks. | 110 mm | |
| Rodzaj produktu | Tuleja rozprężne | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 15,2 kg | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 882500 25C | |
| EAN / GTIN | 4021176013218 | |
| Numer producenta | 25-C | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |