Súprava vnútorných vyťahovákov v boxe KUKKO L-BOXX® 25C

Č. pol.: 882500 25C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory 12 mm - 110 mm
Hmotnosť vrátane boxu 15,2 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 882500 25C
EAN/GTIN 4021176013218
Číslo výrobcu 25-C

Popis

Prevedenie:

Skladá sa z vnútorného vyťahováka a protipodpier. Vnútorný vyťahovač s 2-dielnymi upínacími čeľusťami a rozperkou.
Protipodpera z kvalitnej nástrojovej ocele, so silným vretenom, upínacou maticou a kolíkovou rukoväťou. Zabudované axiálne ložisko na jednoduché ovládanie protibežnej matice (veľkosť 1 bez axiálneho ložiska). Sortiment sa dodáva vo veľkosti 136 KUKKO L-BOXX®.

Použitie:

Na bezproblémové vyťahovanie guľôčkových ložísk a podobne. Dokonca aj guľôčkové ložiská, ktoré sú veľmi blízko základne, sa bezpečne uchopia a rýchlo vyberú. (Pri vyťahovaní sa vreteno protipodpery naskrutkuje na klinové vreteno vnútorného vyťahováka.)

Obsah:

po 1 vnútornom vytahováku 882600: Veľ. 1−7 a 10
po 1 opore 882800: Veľ. 1; 2 a 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely