Sisäpuolinen ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa® 25C

Tuote nro.: 882500 25C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rei'ille 12 mm - 110 mm
Paino laatikkoineen 15,2 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Valmistajan numero 25-C

Kuvaus

Malli:

Sisältää sisäpuolisia ulosvetäjiä ja vastatuet. Sisäpuolinen ulosvetäjä, 2-osaiset kiinnitysleuat ja levityskappale.
Vastatuki, luja kara, kiristysmutteri ja T-kahva. Asennettu painelaakeri helpottaa vastatukimutterin käyttöä (koossa 1 ei painelaakeria). Lajitelma toimitetaan KUKKO L-BOXX® -laukussa, koko 136.

Käyttö:

Kuulalaakereiden ja vastaavien sujuvaan vetämiseen. Myös lähellä pohjaa oleviin kuulalaakereihin saa varman otteen ja ne irtoavat nopeasti. (Ulosvetämistä varten vastatuen ruuvi ruuvataan sisäpuolisen ulosvetäjän kiilaruuviin.)

Sisältö:

1 sisäp. ulosvetäjä / koko, 882600: koot 1 − 7 ja 10
1 vastatuki / koko, 882800: koot 1; 2 ja 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat