Przegub uniwersalny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 46,5 mm

Nr art.: 8820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu przegub Cardana
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita L 46,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8820
EAN / GTIN 4000896042296
Numer producenta 8820
Numer L L60140 386
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • With hinge - for working in areas with restricted access and for getting around obstructive edges
  • With locking ball
  • Surface: chrome-plated, head polished
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 46.5 mm
  • Net weight: 0.06 kg
  • For manual operation