Articulación universal ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 46.5 mm

Número de artículo: 8820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Particularidad, Cuadrado macho Con función de retención de tornillos
Tipo de producto articulación cardán
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Longitud total L 46,5 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 8820
EAN / GTIN 4000896042296
Número del fabricante 8820
Número L L60140 386
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 46.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano