kardanled

Art.-nr.: 8820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Bemærk, Udvendig firkant med skrueholderfunktion
Produkttype kardanled
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; poleret
Samlet længde L 46,5 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8820
EAN/GTIN 4000896042296
Producentnummer 8820
L-nummer L60140 386
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 46,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Til manuel betjening