Cardan universel ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 46.5 mm

Réf.: 8820
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Particularité, Carré mâle avec fonction de maintien des vis
Type de produit cardan
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale L 46,5 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 8820
EAN / GTIN 4000896042296
Réf. fabricant 8820
Article hors catalogue L60140 386
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 46.5 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle