• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Club hammer

Nr art.: 8815700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor szare; czerwony; czarny
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 260 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 250 g
Osłona trzonka tak
Długość, Trzonek 260 mm
Materiał, Trzonek włókno szklane; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu pobijak
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8815700
EAN / GTIN 4010883881579
Numer producenta 8815700
Numer L L60160 4322
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head
  • Additionally hardened handle protective steel sleeve, with secured head

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Fibreglass
  • head weight [g]: 1250 g
  • Magnet [mm]: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 260 mm
  • VDE certified: no