Slædehammer med glasfiberhåndtag, 1250 g

Art.-nr.: 8815700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8815700
EAN/GTIN 4010883881579
Producentnummer 8815700
L-nummer L60160 4322

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 6475
Næsten ubrydeligt glasfiberhåndtag med håndvenligt plastgreb og hovedlås

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 260 mm
  • Hovedvægt [g]: 1250 g
  • Håndtagsmateriale: Glasfiber
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen