• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Fiberglastiel, 1250 g

Artikel-Nr.: 8815700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe grau; rot; schwarz
Norm DIN 6475
Material Kopf Stahl
Gesamtlänge 260 mm
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 1.250 g
Stielschutz ja
Länge, Stiel 260 mm
Material, Stiel Fiberglas; Kunststoff
Produktart Fäustel
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8815700
EAN / GTIN 4010883881579
Herstellernummer 8815700
L-Nummer L60160 4322
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1250 g
  • Stielmaterial: Fieberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein